曜日別特売
36S-4971 オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材) オイレス工業 75830921

オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)71
内径(Φmm)49
内容量1個注文コード75830921品番36S-4971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。
給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)202外径(Φmm)71内径(Φmm)49種別オイレス♯600パイプ材使用温度範囲(℃)-40~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする