曜日別特売
SP-2817 壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2817 サンゲツ 75831727

壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2817

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1巻(13m)注文コード75831727品番SP-2817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

パールの光沢がアクセントの織物調です。
厚みがあり、リフォームにもおすすめ。

防火種別2-3長さ(m)13規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)種別準不燃幅(cm)92タイプ厚無地タイプホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質塩化ビニル樹脂系壁紙仕様撥水コート、防カビ、抗菌
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする