オイレス工業
オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75833642
品番
STFE28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
M10
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
17.5
寸法H3(mm)
8
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
6.0
寸法L3(mm)
23
寸法TH(mm)
50
寸法TL(mm)
78
寸法TW(mm)
90
寸法W1(mm)
72
寸法W2(mm)
31
質量(kg)
0.94