EAL30AX30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 75836004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL30AX30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 75836004
EAL30AX30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 75836004
EAL30AX30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 75836004

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)30回し半径(mm)30注文コード75836004品番EAL30AX30-SUS
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥683
販売価格(税別)
621

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)33.5寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)9寸法F(mm)29.5寸法G(Φmm)12寸法H(mm)6寸法J(mm)23寸法K(mm)M6×1寸法M(mm)30種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)30回し半径(mm)30材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数18質量(g)12使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする