曜日別特売
TPGBA-098S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBA-098S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836144
TPGBA-098S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836144

TPEダンパー (アキシアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)4.6
寸法D(mm)14
許容荷重(N)常用時/550
内容量1個注文コード75836144品番TPGBA-098S
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥960
販売価格(税別)
873

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

寸法D(mm)14寸法D1(mm)緊急停止時/20寸法D2(mm)13寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)緊急停止時/7.4寸法d(mm)4.6寸法d1(mm)8.6仕様中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。形状丸形質量(g)1.4使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/625許容運動エネルギー(J)常用時/2、緊急停止時/2.8許容荷重(N)常用時/550色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする