曜日別特売
TPGBR-6 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBR-6 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836372
TPGBR-6 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836372

TPEダンパー (ラジアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)5.6
寸法D(mm)66
許容荷重(N)常用時/1675
内容量1個注文コード75836372品番TPGBR-6
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,481
販売価格(税別)
4,074

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

寸法D(mm)66寸法D1(mm)緊急停止時/88寸法L(mm)58.7寸法L1(mm)緊急停止時/18.8寸法W(mm)46寸法d(mm)5.6寸法d1(mm)9.7仕様長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。形状丸形質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/2450許容運動エネルギー(J)常用時/1675、緊急停止時/33許容荷重(N)常用時/1675色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする