※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
Tナットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
16
16
18
20
T溝幅
14用
14用
16用
18用
寸法L(mm)
22
22
24
25
質量(g)
105
110
160
200
105
145
235
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75836442
品番
MVAC150T14
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
7.5
寸法L(mm)
22
寸法W(mm)
22
寸法W1(mm)
14
質量(g)
105
T溝幅
14用
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜