曜日別特売
CG35AL-2M アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション 75837151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG35AL-2M アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション 75837151
CG35AL-2M アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション 75837151

アルミチェーンガイド(CGガイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チェーンNo.35
内容量1個注文コード75837151品番CG35AL-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。

寸法A(mm)9.4寸法B(mm)5.3寸法Bf(mm)4.4寸法C(mm)8寸法E(mm)4.6寸法F(mm)4.4寸法H(mm)20寸法W(mm)16長さ(m)2チェーンNo.35質量(g/m)590表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする