曜日別特売
MFSC-127-10 MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーション 75837194

MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード75837194品番MFSC-127-10
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,615
販売価格(税別)
6,014
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)質量(g)20材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)硬度(本体)HRC72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする