※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アングルブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
52
30
32
38
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837404
品番
TC-SB40
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.5
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
12.5
寸法E(mm)
21
寸法H(mm)
98
寸法H1(mm)
57
寸法L(mm)
52
寸法P(mm)
21.5
寸法P1(mm)
25
寸法W(mm)
90
寸法W1(mm)
65
寸法d1(mm)
11.5
寸法t(mm)
8
材質(本体)
SS400・ハンマートーン塗装・グレー
質量(g)
720