曜日別特売
NDXN10AW-ASUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837456

※寸法図

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5寸法B(mm)2注文コード75837456品番NDXN10AW-ASUS
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,735
販売価格(税別)
3,395

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1.3寸法B(mm)2寸法D(mm)21寸法L(mm)50寸法L1(mm)17寸法M(mm)M10×1寸法S(mm)5寸法T(mm)5寸法T1(mm)7寸法W(mm)17寸法W1(mm)13寸法d(mm)5ストローク(mm)5材質(本体)SUS303質量(g)53ねじ径MM10×1耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)5~12材質(ノーズ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする