曜日別特売
NDXN12-ASUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837526

※寸法図

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)6寸法B(mm)3注文コード75837526品番NDXN12-ASUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1.8寸法B(mm)3寸法D(mm)25寸法L(mm)59寸法L1(mm)20寸法M(mm)M12×1.5寸法S(mm)6寸法T(mm)6寸法T1(mm)8寸法W(mm)19寸法W1(mm)14寸法d(mm)6ストローク(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)74ねじ径MM12×1.5耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~14材質(ノーズ)SUS420・HRC53~55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75837526NDXN12-ASUS38728575NDXN12A-SUSNDXN12-ASUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728575NDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,328
税込2,561
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする