寸法A(mm)1.8寸法B(mm)3寸法D(mm)25寸法L(mm)59寸法L1(mm)20寸法M(mm)M12×1.5寸法S(mm)6寸法T(mm)6寸法T1(mm)8寸法W(mm)19寸法W1(mm)14寸法d(mm)6ストローク(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)83ねじ径MM12×1.5耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~14材質(ノーズ)SUS420・HRC53~55