曜日別特売
NDXN16W-ASUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837641

※寸法図

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8寸法B(mm)3注文コード75837641品番NDXN16W-ASUS
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,189
販売価格(税別)
5,626

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)2.3寸法B(mm)3寸法D(mm)33寸法L(mm)77寸法L1(mm)26寸法M(mm)M16×1.5寸法S(mm)8寸法T(mm)8寸法T1(mm)10寸法W(mm)24寸法W1(mm)19寸法d(mm)8ストローク(mm)8材質(本体)SUS303質量(g)186ねじ径MM16×1.5耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~35材質(ノーズ)SUS420・HRC53~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする