※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ウイングナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
13
注文コード
75838262
品番
WN48ANT-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
SUS304
質量(g)
39
種類
ウイング形
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
48
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法d1(Φmm)
8.4
取付部
めねじ貫通
寸法G(mm)
7
寸法Lf(mm)
13
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
取付長(mm)
13
寸法M
M8×1.25
材質(取付部)
SUS304