※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
エンドワッシャー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
寸法D(Φmm)
36
注文コード
75840046
品番
EW06X36-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
6.4
寸法d1(Φmm)
12
材質(本体)
SUS303
質量(g)
29
寸法A
M6
表面処理(本体)
-