曜日別特売
EW06X45-SUS エンドワッシャー イマオコーポレーション 75840082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EW06X45-SUS エンドワッシャー イマオコーポレーション 75840082
EW06X45-SUS エンドワッシャー イマオコーポレーション 75840082

エンドワッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)45注文コード75840082品番EW06X45-SUS
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,249
販売価格(税別)
1,135
寸法t(mm)6寸法D(Φmm)45寸法d(Φmm)6.4寸法d1(Φmm)12材質(本体)SUS303質量(g)71寸法AM6表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする