EFH5050SH-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840362

EFH5050SH-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840362
EFH5050SH-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840362

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)18寸法L(mm)49.5注文コード75840362品番EFH5050SH-90
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,142
販売価格(税別)
1,038
寸法A(mm)18寸法D(mm)4寸法E(mm)13寸法H(mm)20寸法L(mm)49.5寸法Lc(mm)-寸法Lf(mm)-寸法P(mm)30.2寸法S(mm)31寸法W(mm)48寸法d(mm)10質量(g)29タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法d1(Φmm)5.5材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする