EFH6565SS-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840396

EFH6565SS-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840396
EFH6565SS-90 EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション 75840396

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)24寸法L(mm)65注文コード75840396品番EFH6565SS-90
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037
寸法A(mm)24寸法D(mm)5寸法E(mm)16寸法H(mm)25寸法L(mm)65寸法Lc(mm)-寸法Lf(mm)9寸法P(mm)40寸法S(mm)40寸法W(mm)63.5寸法d(mm)-質量(g)84タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法d1(Φmm)-材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする