曜日別特売
EL1-24 エンプラ ラッチ イマオコーポレーション 75840441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL1-24 エンプラ ラッチ イマオコーポレーション 75840441
EL1-24 エンプラ ラッチ イマオコーポレーション 75840441
EL1-24 エンプラ ラッチ イマオコーポレーション 75840441

エンプラ ラッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)28
内容量1個注文コード75840441品番EL1-24
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。

寸法H(mm)24付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)28材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする