曜日別特売
EIS614S エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75840642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EIS614S エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75840642
EIS614S エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75840642

エンプラスプロケットアイドラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数14
チェーンNo.60
歯幅(mm)11.7
内容量1個注文コード75840642品番EIS614S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,988
販売価格(税別)
2,716

ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

寸法Do(mm)95寸法Dp(mm)85.61寸法t(mm)11.7種類アイドラースプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)15列数1チェーンNo.60材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール質量(g)200材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする