曜日別特売
LVE125L20A-SUS エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75841062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVE125L20A-SUS エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75841062
LVE125L20A-SUS エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75841062

エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM20×2.5許容荷重(N)28000注文コード75841062品番LVE125L20A-SUS
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

寸法A(mm)4寸法L(mm)165寸法L1(mm)98寸法W(mm)24寸法W1(mm)30ねじ径MM20×2.5材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304許容荷重(N)28000ねじピッチ(mm)2.5質量(g)513使用温度範囲(℃)-30~100表面処理(ねじ部)-材質(ラバー)-表面処理(ナット)-色(パッド)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする