FC38 ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション 75844045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC38 ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション 75844045
FC38 ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション 75844045

ガイドレール(FCプロファイル)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法W1(mm)38材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)注文コード75844045品番FC38
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)22寸法H(mm)22寸法H1(mm)12寸法H2(mm)18寸法W(mm)38寸法W1(mm)38寸法t(mm)2.5長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキグリーン質量(g/m)1900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844002
2018-09-24
用途: 簡易治具作製用、レール
日本プラスト株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

切るだけなので加工が楽だった。レールをスライドするブロックがついてるもの助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする