曜日別特売
GRL70S2-H ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション 75844492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL70S2-H ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション 75844492
GRL70S2-H ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション 75844492

ガイドローラー(H型 ダブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸穴径(Φmm)15
内容量1個注文コード75844492品番GRL70S2-H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。

種類ローラー軸穴径(Φmm)15仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ質量(g)510寸法L(mm)39寸法A(mm)8.5寸法D(mm)46寸法B(mm)22寸法D2(mm)29寸法T(mm)28寸法d1(mm)35材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ×2寸法Do(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする