GRL40S2-L ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション 75845077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL40S2-L ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション 75845077
GRL40S2-L ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション 75845077

ガイドローラー(車輪 ダブル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード75845077品番GRL40S2-L
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥2,898999

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

種類ローラー軸穴径(Φmm)8仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ質量(g)105寸法L(mm)23寸法L1(mm)18.5寸法A(mm)4.5寸法D(mm)30寸法B(mm)14寸法D2(mm)18寸法d1(mm)22材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号608ZZ×2寸法Do(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 昇降装置ガイドとして使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

昇降装置ガイドとして使用予定です。図面が提示されいかにも、自身の用途にあいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする