曜日別特売
CAFF-125FBF キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション 75846915

キャスタ(FFシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD75・オレンジ注文コード75846915品番CAFF-125FBF
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)125取付高(mm)156材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD75・オレンジ質量(g)1000車輪幅(mm)35ねじ径M12用寸法A(mm)37寸法d1(mm)73寸法R(mm)120取付高H(mm)156材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする