イマオコーポレーション
キャスタ(FFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアD85・オレンジ
注文コード
75847012
品番
CAFF-150FBF
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
188
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアD85・オレンジ
質量(g)
1980
車輪幅(mm)
45
ねじ径
M20用
寸法A(mm)
56
寸法d1(mm)
102
寸法R(mm)
156
取付高H(mm)
188
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
150
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪