※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
キャスタ(G1シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
80
80
100
125
150
取付高(mm)
107
107
128
156
194
車輪幅(mm)
30
30
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75847091
品番
CAG1-080SBF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
質量(g)
790
車輪幅(mm)
30
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
39
寸法W(mm)
100
寸法R(mm)
120
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪