※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
キャスタ(G1シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
80
100
125
150
取付高(mm)
156
107
128
156
194
車輪幅(mm)
100
100
140
車輪幅T(mm)
35
30
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75847186
品番
CAG1-125PBL
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,750
販売価格(税別)
¥
1,591
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
156
材質(車輪)
熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
質量(g)
610
車輪幅(mm)
100
寸法L(mm)
85
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
35
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪