※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径M
M5×0.8
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
長さ(mm)
30
20
30
40
50
60
80
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
SUM22L・亜鉛三価クロメート
SUS303
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847545
品番
GS05030
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじ径M
M5×0.8
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
寸法L(mm)
30
質量(g)
4
種別
全ねじ
ねじピッチ
0.8
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
1