イマオコーポレーション
CP112 クランプポスト用Vパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
-
注文コード
75848482
品番
CP112-16001
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法H1(mm)
18.7
寸法H2(mm)
7.5
寸法H3(mm)
2.5
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
19(0/+1)
質量(g)
390
寸法D(Φmm)
30~120
ねじ径M
M10
寸法H(Φmm)
38
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
寸法J
-
熱処理(本体)
焼入焼戻
適合クランプポスト
ボルトタイプ:CP110-16037