※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
200
注文コード
75849252
品番
CC60CT-200
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥608
販売価格(税別)
¥
553
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
39
寸法L(mm)
200
材質(カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック