イマオコーポレーション
サムターンクランパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
注文コード
75849627
品番
QCTH0834-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
材質・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
樹脂ノブ
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
34
寸法D3(mm)
32
寸法Dp(mm)
28
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
17
寸法M(mm)
M3×0.5-4L
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6205
材質(本体)
SUS303
質量(g)
105
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
クランプ力(N)
90
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
6~14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75849627
QCTH0834-14
09353280
QCTH0834-14-SUS
サムターンクランパー
イマオコーポレーション
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)