SIS614S-SUS スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション 75850476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIS614S-SUS スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション 75850476
SIS614S-SUS スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション 75850476

スチールスプロケットアイドラー(SUS製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数14
チェーンNo.60
歯幅(mm)11.9
内容量1個注文コード75850476品番SIS614S-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.60歯数14軸穴径(Φmm)15材質プーリー/SUS303 、止め輪/ステンレススチール質量(g)850寸法L(mm)32寸法A(mm)10.5寸法t(mm)11.9寸法D(mm)62寸法B(mm)11寸法D2(mm)28寸法d1(mm)35材質(ベアリング)ステンレススチール寸法Dp(mm)85.61ベアリング呼び番号SS6202-2RS寸法Do(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする