※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ステンレスケースプランジャー Oリング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
10
10
12
4
5
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850756
品番
SBPR10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥587
販売価格(税別)
¥
534
バスケットに入れる
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
6.3
寸法L(mm)
13.5
寸法L1(mm)
5.3
寸法S(mm)
2.7
外径(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
10(0/-0.1)
寸法D1(Φmm)
11.95(0/-0.05)
寸法L2(mm)
2.5
寸法L3(mm)
1.8
材質(ボール)
SUS420J2
寸法d(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
90
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)
SUS301
荷重(最小~最大)(N)
10~20