SBPR8 ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーション 75850801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPR8 ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーション 75850801
SBPR8 ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーション 75850801

ステンレスケースプランジャー Oリング付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内容量1個注文コード75850801品番SBPR8
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥513
販売価格(税別)
466

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。

材質(本体)SUS303質量(g)3.1寸法L(mm)9寸法L1(mm)4.2寸法S(mm)1.8外径(Φmm)8寸法D(Φmm)8(0/-0.1)寸法D1(Φmm)9.95(0/-0.05)寸法L2(mm)2寸法L3(mm)1.2材質(ボール)SUS420J2寸法d(Φmm)6.5耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301荷重(最小~最大)(N)6~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする