曜日別特売
TCDHFL12280 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHFL12280 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851291
TCDHFL12280 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851291
TCDHFL12280 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851291

セーフティロック付トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)F3:0.8、F4:1.6材質(グリップ)ポリアミド注文コード75851291品番TCDHFL12280
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)104.9寸法H1(mm)101.6寸法L(mm)321.3寸法L1(mm)122寸法L2(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)1寸法P(mm)64寸法P1(mm)42寸法P2(mm)44寸法P3(mm)40寸法P4(mm)40寸法T(mm)3.5寸法W(mm)67寸法W1(mm)56.5寸法W2(mm)28寸法W3(mm)20.9寸法W4(mm)13.5質量(g)1053材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)12.1寸法d1(Φmm)8.5ねじ径MM12×1.75-70L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)280クランプ力(kN)F3:0.8、F4:1.6クランプ高さ(mm)52.3材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)可動範囲(°)【アーム】88・【レバー】68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする