曜日別特売
TCDVFL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDVFL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851361
TCDVFL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851361
TCDVFL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851361

セーフティロック付トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(N)F3/1500、F4/2500材質(グリップ)ポリアミド注文コード75851361品番TCDVFL10250
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)230.5寸法L(mm)153寸法L1(mm)95寸法L2(mm)50寸法L3(mm)8寸法P(mm)48寸法P1(mm)45寸法P2(mm)32寸法P3(mm)38寸法P4(mm)27寸法T(mm)3.5寸法W(mm)64寸法W1(mm)56.5寸法W2(mm)25.5寸法W3(mm)18.4クランプ力(N)F3/1500、F4/2500質量(g)864材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)10..2寸法d1(Φmm)9ねじ径MM10×1.5-55L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)250クランプ高さ(mm)38.7材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)可動範囲(°)【アーム】ピンポジション1:97、ピンポジション2:6、ピンの使用なし:176・【レバー】ピンポジション1:59、ピンポジション2:19、ピンの使用なし:91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする