TBS1-M16 ターンバックル イマオコーポレーション 75851675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS1-M16 ターンバックル イマオコーポレーション 75851675
TBS1-M16 ターンバックル イマオコーポレーション 75851675

ターンバックル

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75851675品番TBS1-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
用途ロッドエンド軸受の調整等に。タイプ右ねじ-右ねじ寸法L(mm)125寸法L1(mm)32質量(g)225硬度HRC33~39(ボルト)寸法A(mm)13寸法S(mm)-寸法L2(mm)80寸法W(mm)24寸法L3(mm)74ねじ径MM16×2材質(ボルト)S45C(四三酸化鉄皮膜)材質(ナット)スチール
注意
※品番の末尾に「-L」がついているものは、片方が左ねじ、もう片方が右ねじの仕様になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75851763
2020-03-09
用途: ミニカー製作
ガレージ野口自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度や耐久性等全く問題ない。単品でも購入できるところがありがたい。

対象商品 : 75851745
2019-08-30
用途: 自動車の部品
カーアドバイザー勝

強度が心配でしたが問題なく満足しています。少し短い商品がほしかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 75851641
2018-04-23
用途: 自動車用の部品としての今回の使用。

構造的にも必要な場面を想定してか、非常に丈夫にできている。多少、高価な印象も受けるが、必要があってのアイテム。

対象商品 : 75851745
2017-11-13
用途: 光軸調整用

ターンバックルなのに右ネジ-右ネジが最初に表示される。ワナに注意
右ネジ-左ネジのネジ部が半分ずつあるのが、あったら素敵。

3が参考にしています
対象商品 : 75851745
2017-05-12
用途: 出幅の微調整にを
農・林・水産業

アジャストボルトとのセット使用になるが、調整後ナットによる締め付けが出来、緩む心配も無いので安心。
このサイズは余り力の掛る様な所には向かないが、長さの微調整が出来るので助かる。

対象商品 : 75851745
2017-11-06
用途: 車の足回りに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安かったので強度が心配でしたが強度も問題なく満足しています。

対象商品 : 75851736
2017-02-04
用途: メンテナンス
製造業

ターンバックルと思い購入。
両方右ネジと言う信じられない商品。
返品して本当のターンバックルが欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの製品ですが、品番:TBS1-M6は
タイプ:【タイプ:右ねじ-右ねじ】となります。
HPへも掲載させていただいておりましたが
品番の末尾に「-L」がついているものが、片方が左ねじ、もう片方が右ねじの仕様となります。
また、恐れ入りますが、弊社では交換というシステムがございません。
一旦返品としてお受けし、ご希望商品は改めてのご注文をお願い致します。
ご連絡頂きました商品の返品についてでございますが、
返品可能な商品でございますので、未開封・未使用の状態であれば
送料お客様のご負担の上、返品としてお受けしております。
また今後表記の参考にさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 75851763
2017-06-23
用途: 製作物の部品として
ササケン建設業・工事業

大変使いやすい物ですが、価格がもう少し抑えられれば尚良いと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする