※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(AGCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
100
注文コード
75852147
品番
AGC100-SUS
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,114
販売価格(税別)
¥
21,922
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.1
寸法Bf(mm)
18.4
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
12
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
14
寸法t(mm)
2
適合
(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)
2
チェーンNo.
100
質量(g/m)
1190
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン