曜日別特売
AGC40-SUS チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGC40-SUS チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852174
AGC40-SUS チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852174

チェーンガイド(AGCガイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個チェーンNo.40注文コード75852174品番AGC40-SUS
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,511
販売価格(税別)
13,192
寸法A(mm)2.3寸法Bf(mm)7.6寸法H(mm)18寸法H1(mm)15寸法H2(mm)10寸法W(mm)20寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法t(mm)1.5適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2チェーンNo.40質量(g/m)670材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする