曜日別特売
AGC50 チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGC50 チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852183
AGC50 チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション 75852183

チェーンガイド(AGCガイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個チェーンNo.50注文コード75852183品番AGC50
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,003
販売価格(税別)
7,275
寸法A(mm)2.7寸法Bf(mm)9.1寸法H(mm)18寸法H1(mm)15寸法H2(mm)10寸法W(mm)20寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法t(mm)1.5適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2チェーンNo.50質量(g/m)670材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする