※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(AG-Sガイド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
チェーンNo.
35
35
40
50
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852341
品番
AG35S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,722
販売価格(税別)
¥
6,111
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.2
寸法Bf(mm)
4.4
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
10
寸法W(mm)
22
寸法W1(mm)
17
長さ(m)
2
チェーンNo.
35
質量(g/m)
200
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)