※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(AGガイド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
チェーンNo.
35
100
35
40
50
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852402
品番
AG35
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
質量(g/m)
120
チェーンNo.
35
寸法Bf(mm)
4.4
寸法A(mm)
2.2
寸法W(mm)
15
寸法H(mm)
10
長さ(m)
2