曜日別特売
AG80 チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75852445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG80 チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75852445
AG80 チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75852445

チェーンガイド(AGガイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.80
内容量1個注文コード75852445品番AG80
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)質量(g/m)460チェーンNo.80寸法Bf(mm)15.3寸法A(mm)4.6寸法W(mm)40寸法H(mm)15長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする