曜日別特売
CLG35 チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーション 75852646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG35 チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーション 75852646
CLG35 チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーション 75852646

チェーンガイド(CLGガイド)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チェーンNo.35
内容量1個注文コード75852646品番CLG35
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)9.4寸法B(mm)5.3寸法Bf(mm)4.4寸法C(mm)4.6寸法E(mm)9寸法F(mm)4.6寸法G(mm)10寸法H(mm)25寸法W(mm)20長さ(m)2チェーンNo.35質量(g/m)410色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75852655
2014-08-18
用途: 梱包機械内の部品

価格において相見積もりした結果、一番安く、また納期対応や在庫状況もいい。
もう少し納期を短くして頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする