曜日別特売
GLGC40 チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーション 75852804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLGC40 チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーション 75852804
GLGC40 チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーション 75852804

チェーンガイド(GLGCガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チェーンNo.40
内容量1個注文コード75852804品番GLGC40
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,938
販売価格(税別)
13,580
寸法A(mm)12.4寸法B(mm)8.2寸法Bf(mm)7.6寸法C(mm)12.8寸法E(mm)2.3寸法F(mm)5.2寸法H(mm)30寸法H1(mm)27寸法H2(mm)18寸法W(mm)20寸法W1(mm)20寸法t(mm)1.5長さ(m)2チェーンNo.40質量(g/m)860材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする