※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(GLGCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
60
40
50
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852822
品番
GLGC60
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,767
販売価格(税別)
¥
19,788
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.7
寸法B(mm)
12.3
寸法Bf(mm)
12.2
寸法C(mm)
20.3
寸法E(mm)
3.4
寸法F(mm)
8.1
寸法H(mm)
41
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
24
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
28
寸法t(mm)
2
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
3000
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)