※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
100
100
25
35
40
50
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852847
品番
CNS1-100
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
33
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
25
寸法Lf(mm)
25
寸法W(mm)
27.5
寸法W1(mm)
36
チェーンNo.
100
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
質量(g)
370
ねじ径M
M20×2.5
許容荷重(N)
19500