曜日別特売
CNS1-40 チェーンナット イマオコーポレーション 75852874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS1-40 チェーンナット イマオコーポレーション 75852874
CNS1-40 チェーンナット イマオコーポレーション 75852874

チェーンナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.40
内容量1個注文コード75852874品番CNS1-40
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥928
販売価格(税別)
844
寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法D(mm)14寸法L(mm)31寸法L1(mm)18寸法L2(mm)13寸法Lf(mm)13寸法W(mm)11.2寸法W1(mm)14チェーンNo.40材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39質量(g)30ねじ径MM8×1.25許容荷重(N)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする